Beli ball valve double union di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain atau Air door adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dua ruang dari satu sama lain, biasanya di pintu keluar masuk mall / kantor. Green Air Curtain ini memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat membuat ruangan dingin dan nyaman seketika
    atribut:
    • Air Speed (m/s): High: 11, Low: 9
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Ryuko Ball Valve uPVC Double Union
    Mulai

    Rp119.900

    Ryuko Ball Valve uPVC Double Union
    Deskripsi:
    Ryuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriDouble Union Ball Valve adalah katup yang terbuat dari U-PVC yang dirancang untuk menghubungkan pipa PVC menggunakan sambungan berulir (Union) Katup ini berfungsi menghidupkan atau mematikan aliran fluida dengan cepat.Katup ini juga bisa diaplikasikan untuk penggunakan sehari hari seperti sistem aliran air bersih, akuarium, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  3. King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve
    Mulai

    Rp60.900

  4. CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  5. HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    Mulai

    Rp659.900

    HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.98 (normal temperature)
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Handle Material: PP+GF
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Ball Material: U-PVC
    • O-Ring Materials: EPDM
    • Seat Material: PTFE
    • Type of Connection: TS Type
    • Valve Type: Ball valve
  6. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  7. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    26%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  8. IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    AC-FM-125-06-CYAir curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp7.699.900

    KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    - Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspection
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air Curtain GK Standard TypeMitsubishi Electric Air Curtain menciptakan tirai yang tidak terlihat untuk membantu menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih ramah secara ekonomis
  11. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  12. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  13. Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 2.5m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 2.5
Daftar Harga ball valve double union Terbaru October 2026
ZUKI Double Union Ball ValveRp19.900
Greenair Air Curtain (Tirai Udara)Rp4.299.900
Ryuko Ball Valve uPVC Double UnionRp119.900
Penguin Double Union Ball ValveRp77.900
King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball ValveRp60.900
CKE Air Curtain (Tirai Udara)Rp1.699.900
HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS TypeRp659.900
Hershey Valve True Union Ball Valve Sock/DratRp199.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeRp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)